BEG - PL1-625-LED-AG-DALI-TW PL1-625-LED-AG-DALI-TW - 93094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3350 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 74 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930944
Réf. Sonepar
00319993094
Réf. Fournisseur
93094
Réf. Commerciale
BEG
flux lumineux utile:
3350 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
74 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
625
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
625
largeur:
620 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
longueur:
620 mm
section de conducteur:
1.5 mm²