Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW Luminaire LED 30x120 DALI TW - 93667

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529936670

Réf. Sonepar

00319993667

Réf. Fournisseur

93667

Marque

BEG

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

70 W

température de couleur:

2700...6500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

295 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.91

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

1195 mm

hauteur/profondeur:

14 mm

suspension fournie:

Oui

section de conducteur:

1.5 mm²

Luminaire LED 30x120 DALI TW Set de câble de su. blanc IP20

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG