fin de vieNon retournable

BEG - RM-DALI-LINK-4C-REG - 93854

CopieCopie
BEG - RM-DALI-LINK-4C-REG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529938544

Réf. Sonepar

00319993854

Réf. Fournisseur

93854

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Non

Puissance de coupure max.:

3000 W

puissance de sortie:

3000 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

couplage au bus inclus:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

RM-DALI-LINK-4C-REG

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG