BEG - RM1-SYS-REG DALI-2 blanc-Module relais DALI - 93082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930821
Réf. Sonepar
00319993082
Réf. Fournisseur
93082
Marque
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
3000 W
puissance de sortie:
3000 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


