fin de vieNon retournable

BEG - SAB-230 / 10 / H / KNXs-K REG - 93182

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529931828

Réf. Sonepar

00319993182

Réf. Fournisseur

93182

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance de sortie:

2300 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

30...30 V

différentes phases connectables:

Non

pays de fabrication:

CHINE

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SAB-230 / 10 / H / KNXs-K REG

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG