Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - TS-ASTRO-5-BLE horloge modulaire bluetooth 2 canaux avec reserve de marche - 93162

CopieCopie
BEG - TS-ASTRO-5-BLE horloge modulaire bluetooth 2 canaux avec reserve de marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme hebdomadaire - Non

  • réserve de marche en heures - 87600

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529931620

Réf. Sonepar

00319993162

Réf. Fournisseur

93162

Marque

BEG

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...230 V

programme hebdomadaire:

Non

réserve de marche en heures:

87600

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

10

guidage texte à l'écran:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme astronomique:

Oui

compteur d'heures:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

200 W

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

45 mm

TS-ASTRO1 horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos ?=1/200W, LED 200W maxi temporisation: mini 1 min réglage: manuel sur appareil / sécurité par code

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG