BEG - TS-AW1 horloge modulaire analogique hebdomadaire - 92679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529926794
Réf. Sonepar
00319992679
Réf. Fournisseur
92679
Marque
BEG
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
0.28
précision par jour:
-1.5 s
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
30 min
temps de commutation minimal canal 2:
120 min
division par tranche de programme 1:
30 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
2 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
54 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Minuterie analogique pour l'installation dans le boîtier de distribution et montage muralProgramme journalier et hebdomadaireForme compacte 54 mm Affichage analogique (pointeur)Commande manuelle permanent / automatiqueCavaliers imperdables
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


