BEG - TS-DW3 horloge modulaire digitale hebdomadaire - 92659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Non
réserve de marche en heures - 52560
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529926596
Réf. Sonepar
00319992659
Réf. Fournisseur
92659
Marque
BEG
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
réserve de marche en heures:
52560
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Non
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
46
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
58 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


