BEG - USB-IF/KNX REG BEG 90224 USB-IF/KNX REG module électronique - 90224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529902248
Réf. Sonepar
00319990224
Réf. Fournisseur
90224
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
USB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
taux de transmission max.:
9600 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP20
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


