Bega - Adaptateur de rail, blanc satiné - 13216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 260 mm
longueur - 50 mm
hauteur - 110 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017340267
Réf. Sonepar
00384734026
Réf. Fournisseur
13216
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
260 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13215 Adaptateur de rail type D pour utilisation en intérieur. Pour lintégration dune suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS®
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13215 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13215 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


