Bega - Adaptateur de rail, blanc satiné - 13224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 235 mm
longueur - 35 mm
hauteur - 110 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017340724
Réf. Sonepar
00384734072
Réf. Fournisseur
13224
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
235 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13223 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13223 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13223 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0
NoticePDF


