Bega - Air Connector - 71298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 100...240 V
type de tension - AC/DC
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017777018
Réf. Sonepar
00384777701
Réf. Fournisseur
71298
Marque
Bega
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Connecteur Air 71297 pour la configuration et la gestion dappareillages DALI via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT. Unité prête au raccordement pour linstallation sur des mâts ou dautres éléments de
Les Atouts de l'article:
BEGA Connecteur Air 71297 pour la configuration et la gestion d’appareillages DALI via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT. Unité prête au raccordement pour l’installation sur des mâts ou d’autres éléments de construction déjà en place. Le Connecteur Air avec alimentation électrique DALI intégrée sert d’interface au cloud BEGA Connect et permet ainsi la gestion de luminaires DALI ou d’appareils de commande DALI BEGA compatibles. La configuration et le paramétrage s’effectuent confortablement via l’application gratuite BEGA Connect pour iOS et Android. Embase du boîtier fabriquée en aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Connecteur Air 71297 pour la configuration et la gestion d’appareillages DALI via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT. Unité prête au raccordement pour l’installation sur des mâts ou d’autres éléments de construction déjà en place. Le Connecteur Air avec alimentation électrique DALI intégrée sert d’interface au cloud BEGA Connect et permet ainsi la gestion de luminaires DALI ou d’appareils de commande DALI BEGA compatibles. La configuration et le paramétrage s’effectuent confortablement via l’application gratuite BEGA Connect pour iOS et Android. Embase du boîtier fabriquée en aluminium
NoticePDF


