Non retournable

Bega - Anneau de finition, Aluminium poli - 13184

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Aluminium poli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - aluminium

  • largeur - 138 mm

  • longueur - 138 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235524

Réf. Sonepar

00384823552

Réf. Fournisseur

13184

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

138 mm

longueur:

138 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

138 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Anneau de finition 13183. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 138 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13183. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 138 mm.