Bega - Anneau de finition, Argent brillant - 13006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - argent
largeur - 348 mm
longueur - 348 mm
hauteur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018180329
Réf. Sonepar
00384818032
Réf. Fournisseur
13006
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
argent
largeur:
348 mm
longueur:
348 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13005. Finition Laque cuite au


