Non retournable

Bega - Anneau de finition, Blanc - 13082

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 390 mm

  • longueur - 390 mm

  • hauteur - 35 mm

  • diamètre - 390 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018162189

Réf. Sonepar

00384816218

Réf. Fournisseur

13082

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

390 mm

longueur:

390 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

390 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Anneau de finition 13081. Finition Chrome. Diamètre: 340 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13081. Finition Chrome. Diamètre: