Non retournable

Bega - Anneau de finition, Blanc - 13001

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - blanc

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018180275

Réf. Sonepar

00384818027

Réf. Fournisseur

13001

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

blanc

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîtier d'encastrement 10795 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium, couleur graphite. Dimensions : 1000 x 51 x 100 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 10795 pour l'installation