Bega - Anneau de finition, Blanc - 13137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 318 mm
longueur - 318 mm
hauteur - 21 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018210798
Réf. Sonepar
00384821079
Réf. Fournisseur
13137
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
318 mm
longueur:
318 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Cadre de finition 13136. Finition Laque cuite au four couleur argent brillant. Dimensions : 240 x 240 x 20,5 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13136. Finition Laque cuite au
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13136. Finition Laque cuite au


