Non retournable

Bega - Anneau de finition, Chrome - 13087

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - chrome

  • largeur - 468 mm

  • longueur - 468 mm

  • hauteur - 41 mm

  • diamètre - 470 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018162271

Réf. Sonepar

00384816227

Réf. Fournisseur

13087

Marque

Bega

couleur:

chrome

largeur:

468 mm

longueur:

468 mm

hauteur:

41 mm

diamètre:

470 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Anneau de finition 13086. Finition Acier inoxydable. Diamètre: 470 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13086. Finition Acier inoxydable.