Bega - Anneau de finition, Laiton - 13061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - laiton
largeur - 275 mm
longueur - 275 mm
hauteur - 20 mm
diamètre - 255 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018154450
Réf. Sonepar
00384815445
Réf. Fournisseur
13061
Marque
Bega
couleur:
laiton
largeur:
275 mm
longueur:
275 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
255 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Anneau de finition 13060. Finition Chrome. Diamètre: 255 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13060. Finition Chrome. Diamètre:
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13060. Finition Chrome. Diamètre:


