Non retournable

Bega - Anneau de finition, Laiton - 13182

CopieCopie
Bega - Anneau de finition, Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - laiton

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

  • hauteur - 23 mm

  • diamètre - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018235548

Réf. Sonepar

00384823554

Réf. Fournisseur

13182

Marque

Bega

couleur:

laiton

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

23 mm

diamètre:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Anneau de finition 13181. Finition Aluminium poli. Diamètre: 110 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Anneau de finition 13181. Finition Aluminium poli. Diamètre: 110 mm.