Bega - Anneau de finition, Palladium - 13008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - autre
largeur - 420 mm
longueur - 420 mm
hauteur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018153675
Réf. Sonepar
00384815367
Réf. Fournisseur
13008
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
autre
largeur:
420 mm
longueur:
420 mm
hauteur:
27 mm
diamètre:
420 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Anneau de finition 13007. Finition Laque cuite au


