Bega - Anneau de finition, Palladium - 13135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 241 mm
longueur - 241 mm
hauteur - 21 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018210804
Réf. Sonepar
00384821080
Réf. Fournisseur
13135
Marque
Bega
largeur:
241 mm
longueur:
241 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Cadre de finition 13134. Finition Laque cuite au four couleur blanche. Dimensions : 240 x 240 x 20,5 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13134. Finition Laque cuite au
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre de finition 13134. Finition Laque cuite au


