Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Applique avec capteur PIR, pour intérieur et extérieur, Argent · 4000 K - 24166AK4

CopieCopie
Bega - Applique avec capteur PIR, pour intérieur et extérieur, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2788 lm

  • puissance du système - 27.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 150000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017304658

Réf. Sonepar

00384730465

Réf. Fournisseur

24166AK4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

2788 lm

puissance du système:

27.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

150000 h

longueur:

105 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

23.9...23.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

350 mm

hauteur/profondeur:

385 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 24166AK3 avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité incorporés pour intégration à un système DALI existant. LED, 27,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2651 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 24166AK3 avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité incorporés pour intégration à un système DALI existant. LED

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega