Bega - Applique encastrée, pour intérieur et extérieur, Argent · 3000 K - 22109AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 31 lm
puissance du système - 2.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017170536
Réf. Sonepar
00384000594
Réf. Fournisseur
22109AK3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
31 lm
puissance du système:
2.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
longueur:
80 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
argent
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
1.9...1.9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
diamètre d'encastrement:
71 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique à encastrer 22101K4. Éclairage défilé. LED


