Bega - Applique encastrée, pour intérieur et extérieur, Argent · 3000 K · 4000 K - 24575A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1985 lm
puissance du système - 22.7 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017872379
Réf. Sonepar
00384787237
Réf. Fournisseur
24575A
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1985 lm
puissance du système:
22.7 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
105 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...50 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
20.2...20.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
température de couleur réglable:
niveaux
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique à encastrer 24574K4. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. LED
Un produit Bega
Découvrez toute la gamme Bega


