Bega - Applique encastrée, pour l'intérieur, Blanc · 2700 K - 50158.1K27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 50 lm
puissance du système - 2.1 W
température de couleur - 2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h
longueur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017793438
Réf. Sonepar
00384779343
Réf. Fournisseur
50158.1K27
Marque
Bega
flux lumineux utile:
50 lm
puissance du système:
2.1 W
température de couleur:
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
longueur:
65 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA ACCENTA Applique à encastrer 50156.2K3 à l’intérieur. Éclairage défilé. LED


