Non retournable

Bega - Applique et plafonnier, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K, en plus - 22601K3

CopieCopie
Bega - Applique et plafonnier, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K, en plus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 427 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 110 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017680844

Réf. Sonepar

00384768084

Réf. Fournisseur

22601K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

427 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

110 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 22601AK3. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 7 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13 584, LED Retrofit 7 W, 805 lm, Température de couleur 3000 K. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 22601AK3. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 7 W