Non retournable

Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, 3000 K - 31095K3

CopieCopie
Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 645 mm

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 146.768 kg CO2 eq.

EAN

4044017272261

Réf. Sonepar

00384727226

Réf. Fournisseur

31095K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

645 mm

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

cuivre

flux lumineux utile:

1992 lm

puissance du système:

15.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

BELGIQUE

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

13.3...13.3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

longueur:

170 mm

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31094K3. LED, 3,8 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 383 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module à LED BEGA interchangeable, prévu pour une

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31094K3. LED

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega