Non retournable

Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Bronze · 3000 K - 31201BK3

CopieCopie
Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Bronze · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 226 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 115 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017782555

Réf. Sonepar

00384778255

Réf. Fournisseur

31201BK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

226 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

115 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

bronze

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

240 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31197K3. Éclairage dirigé. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W, culot E 27. Indice de protection IP 64. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® ,

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31197K3. Éclairage dirigé. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega