Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 22215K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 198 lm
puissance du système - 2.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP64
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 17.732 kg CO2 eq.
EAN
4044017171526
Réf. Sonepar
00384005580
Réf. Fournisseur
22215K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
198 lm
puissance du système:
2.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP64
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
longueur:
60 mm
efficacité lumineuse:
50.9 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
65...65 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 22215AK3. Éclairage dirigé. LED


