Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 31027K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
hauteur/profondeur - 565 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 62.065 kg CO2 eq.
EAN
4044017275316
Réf. Sonepar
00384727531
Réf. Fournisseur
31027K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
565 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
356 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
BELGIQUE
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.9...3.9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
260 mm
longueur:
320 mm
diamètre:
110 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de pilastre 31026K3. LED


