Non retournable

Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 31028K3

CopieCopie
Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 695 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 143.992 kg CO2 eq.

EAN

4044017275330

Réf. Sonepar

00384727533

Réf. Fournisseur

31028K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP23

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

695 lm

puissance du système:

14.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12.3...12.3 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

365 mm

longueur:

480 mm

diamètre:

150 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31027K3. LED, 5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 356 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module LED BEGA interchangeable dune durée de vie

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31027K3. LED