Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K, - 31196K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 61 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP64
longueur - 120 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017684583
Réf. Sonepar
00384768458
Réf. Fournisseur
31196K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
61 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
120 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
pays de fabrication:
BELGIQUE
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 31196BK3. Éclairage dirigé. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 40 W


