Bega - Applique, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K · 4000 K - 33344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 824 lm
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017877206
Réf. Sonepar
00384787720
Réf. Fournisseur
33344
Marque
Bega
flux lumineux utile:
824 lm
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
185 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...45 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
11.6...11.6 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
350 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
température de couleur réglable:
niveaux
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 33334. Diffusion lumineuse bilatérale. La température de couleur des luminaires est réglable sur 3000 K ou 4000 K au choix. LED


