Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bega - Applique, pour l'intérieur, Blanc · 2700 K - 51504K27

CopieCopie
Bega - Applique, pour l'intérieur, Blanc · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017986861

Réf. Sonepar

00384798686

Réf. Fournisseur

51504K27

Marque

Bega

BEGA PEBBLES Applique 51504K27 à lintérieur, type A. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13564, LED Retrofit 12 W, 1400 lm, Température de couleur 2700 K. Armature du