Bega - Balise avec bras, Bronze · 2700 K - 85314K27

CopieCopie
Bega - Balise avec bras, Bronze · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2180 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 1300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017929509

Réf. Sonepar

00384792950

Réf. Fournisseur

85314K27

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2180 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

1300 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre transparent

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23.3...23.3 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

145 mm

longueur:

400 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Balise 85314K27. éclairage défilé. Avec diffusion lumineuse supplémentaire dirigée vers le bas. LED, 4,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 240 lm, température de couleur 2700 K. Indice de rendu des