Bega - Balise, Bronze · 3000 K - 88632BK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 1000 mm
matériau du boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 980 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017782425
Réf. Sonepar
00384778242
Réf. Fournisseur
88632BK3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
1000 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
980 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
longueur:
300 mm
diamètre:
165 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


