nouveau

Bega - Balise, Graphite · 3000 K - 85290K3

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017925532

Réf. Sonepar

00384792553

Réf. Fournisseur

85290K3

Marque

Bega

BEGA Balise 85290K3. Éclairage défilé. Répartition lumineuse asymétrique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 13,1 W