nouveau

Bega - Balise, Graphite · 3000 K - 85349K3

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017943833

Réf. Sonepar

00384794383

Réf. Fournisseur

85349K3

Marque

Bega

BEGA Balise 85349K3. Éclairage défilé, dirigé vers le bas Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 9,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 865 lm, température de couleur 3000 K.