nouveau

Bega - Balise, Graphite · 4000 K - 85292K4

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017931021

Réf. Sonepar

00384793102

Réf. Fournisseur

85292K4

Marque

Bega

BEGA Balise 85292K4. Éclairage défilé. Répartition lumineuse elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 13,1 W