nouveau

Bega - Balise, Graphite · 4000 K - 85349K4

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017943895

Réf. Sonepar

00384794389

Réf. Fournisseur

85349K4

Marque

Bega

BEGA Balise 85349K4. Éclairage défilé, dirigé vers le bas Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 9,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 893 lm, température de couleur 4000 K.