Bega - Balise, Graphite - 84917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
pointe conique - Non
forme étagée - Non
voûté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017749596
Réf. Sonepar
00384774959
Réf. Fournisseur
84917
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Tube pour tête de balise 84916 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur graphite. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Prise de courant allemande 16 A · 250 V AC avec
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84916 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84916 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®
NoticePDF


