Non retournable

Bega - Balise, Graphite · 4000 K - 85293K4

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017931113

Réf. Sonepar

00384793111

Réf. Fournisseur

85293K4

Marque

Bega

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Balise 85293K4. éclairage défilé. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 9,2 W Puissance de raccordement du