Non retournable

Bega - Balise, Graphite · 4000 K - 85294K4

CopieCopie
Bega - Balise, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017931274

Réf. Sonepar

00384793127

Réf. Fournisseur

85294K4

Marque

Bega

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Balise 85294K4. éclairage défilé. Répartition lumineuse asymétrique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 13,1 W