Bega - BEGA UniLink, Câble de raccordement, ac extr. d. fils libres · 5 m - 71247

CopieCopie
Bega - BEGA UniLink, Câble de raccordement, ac extr. d. fils libres · 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • classe de protection - I

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017683753

Réf. Sonepar

00384768375

Réf. Fournisseur

71247

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

courant nominal:

6...6 mA

appareillage:

non requis

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

5000 mm

hauteur/profondeur:

23 mm

longueur:

23 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA UniLink Câble de raccordement 71247 avec extrémités des fils libres. 5 m Câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 qmm + 1G2,5 qmm avec BEGA UniLink connecteur. Un côté avec coupleur, 3 pôles, avec capuchon de protection, indice de