Bega - Boîte de connexion - 70632

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîte de jonction de câbles

  • largeur - 60 mm

  • profondeur - 55 mm

  • hauteur - 160 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017300568

Réf. Sonepar

00384002264

Réf. Fournisseur

70632

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîte de jonction de câbles

largeur:

60 mm

profondeur:

55 mm

hauteur:

160 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîte de connexion 70629. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 10 qmm ou pour 3 câbles max. 5 x 6 qmm et avec 2 fusibles Neozed D 01 · 6 A. 2 entrées de câble de raccordement avec nipple d'étanchéité pour câble du

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 70629. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 10 qmm ou pour 3 câbles max. 5 x 6 qmm et avec 2 fusibles Neozed D 01 · 6 A. 2 entrées de câble de raccordement avec nipple d'étanchéité pour câble du luminaire 4 G 2