Bega - Boîte de connexion - 71601

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • avec prise - Oui

  • hauteur - 245 mm

  • largeur - 65 mm

  • profondeur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266253

Réf. Sonepar

00384726625

Réf. Fournisseur

71601

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP55

avec prise:

Oui

hauteur:

245 mm

largeur:

65 mm

profondeur:

55 mm

classe de protection:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîte de connexion 71601. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4 qmm et avec fusible Neozed D 01, 6 A. Boîtier en plastique antichoc. Indice de protection IP 55, classe de protection II.