Bega - Boîte de connexion - 71084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
profondeur - 82 mm
hauteur - 250 mm
nombre de bras de la rehausse - 1
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017302616
Réf. Sonepar
00384730261
Réf. Fournisseur
71084
Marque
Bega
largeur:
75 mm
profondeur:
82 mm
hauteur:
250 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Passerelle Bluetooth-DALI 71075 pour le montage sur rail DIN permet linstallation et la gestion dune installation DALI avec un smartphone ou une tablette via lapplication gratuite BEGA Tool. Jusquà 64 luminaires avec système de
Les Atouts de l'article:
BEGA Passerelle Bluetooth-DALI 71075 pour le montage sur rail DIN permet l’installation et la gestion d’une installation DALI avec un smartphone ou une tablette via l’application gratuite BEGA Tool. Jusqu’à 64 luminaires avec système de commande DALI peuvent être intégrés à une installation et utilisés en scénarios et en groupe. Courant alternatif AC: 100-240 V ? 50-60 Hz. Plage de tension de sortie DALI: 14-18 V DC. Courant de sortie maximal: 250 mA
Les Atouts de l'article:
BEGA Passerelle Bluetooth-DALI 71075 pour le montage sur rail DIN permet l’installation et la gestion d’une installation DALI avec un smartphone ou une tablette via l’application gratuite BEGA Tool. Jusqu’à 64 luminaires avec système de commande DALI peuvent être intégrés à une installation et utilisés en scénarios et en groupe. Courant alternatif AC: 100-240 V ? 50-60 Hz. Plage de tension de sortie DALI: 14-18 V DC. Courant de sortie maximal: 250 mA
NoticePDF


