Bega - Boîte de connexion - 71089

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 84 mm

  • profondeur - 92 mm

  • hauteur - 290 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017302845

Réf. Sonepar

00384730284

Réf. Fournisseur

71089

Marque

Bega

largeur:

84 mm

profondeur:

92 mm

hauteur:

290 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîte de connexion 71087 avec parafoudre conformément à EN 61643-11. Pour l'installation dans les balises ou le mâts ø > 110 mm. Circuit de protection : L-N et N-PE, Classe de contrôle selon la norme CEI 61643-11 = Typ 2 et Typ 3.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 71087 avec parafoudre conformément à EN 61643-11. Pour l'installation dans les balises ou le mâts ø > 110 mm. Circuit de protection : L-N et N-PE