Bega - Boîte de connexion - 71147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
profondeur - 65 mm
hauteur - 220 mm
nombre de bras de la rehausse - 1
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017318945
Réf. Sonepar
00384731894
Réf. Fournisseur
71147
Marque
Bega
largeur:
80 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
220 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Coffret dalimentation avec appareil de commande pour réduction de puissance 71145. Module prêt au raccordement à monter par ex. dans des mâts, balises lumineuses et faux-plafonds ainsi que pour linstallation hors des luminaires ou
Les Atouts de l'article:
BEGA Coffret d’alimentation avec appareil de commande pour réduction de puissance 71145. Module prêt au raccordement à monter par ex. dans des mâts
Les Atouts de l'article:
BEGA Coffret d’alimentation avec appareil de commande pour réduction de puissance 71145. Module prêt au raccordement à monter par ex. dans des mâts


